• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK rádiusová fréza, TiAlN, ⌀ DC: 8mm

Artiklové číslo: 207381 8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
76 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Fréza na zápustky
Povlak TiAlN
Průměr břitu Dc 8 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 16 mm
Poloměr R 4 mm
Celková délka L 63 mm
Průměr stopky DS 8 mm
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 3
Úhel šroubovice 35 stupně
Řezný materiál TK
Toleranční třída e8
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Mokré minimální omezené použití
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,045 mm
Hloubka řezu max., Kopírovací frézování 0,8 mm
Hloubka řezu max., Plné drážky 0,8 mm
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 16 mm
Mokré maximální vhodný
Eingriffsbreite max. ae 0,5×D; 0,1×D
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00800105
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 8 mm
Suché obrábění omezené použití
Třída tolerance upínače h6
Vorschub pro Zahn Kopierfräsen fz 0,051 mm
Provedení stopky HA
Vzduch omezené použití
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce VHM-Vollradiusfräser
Skupina obrobitelnosti K (litina); M (nerezavějící ocel); P (ocel); S (obtížně obrobitelné materiály)
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Počet účinných břitů (přední strana) Z 3
Směr šroubovice pravý
Roh / hrana 1
Rohové provedení Jako rádius
Rohový rádius R 4 mm
Tolerance kontury rádiusu ±0,01
Směr přistavení Horizontální, šikmý a vertikální
Počet upínacích drážek 3
Skupina použití nástroje N
Řezné materiály, označení výrobce VHM TIALN
Vorschub pro Zahn in ocel < 500 N/mm2
Rozhraní Odpojovací místo 1
Hmotnost 39 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Postupy obrábění Frézování drážek (FNU); Kopírovací frézování; Profilové frézy (FPR)
Barevný kroužek Bez
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 1,25
Hloubka řezu min. 0,01 mm
Hloubka řezu použití Plné drážky; Obvodové frézování; Kopírovací frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 207381 8
EAN / GTIN 4045197551870
Číslo výrobce 207381 8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
160
Ocel < 750 N/mm²
P
140
Ocel < 900 N/mm
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Tolerance: Kontura rádiusu = ±0,01 mm.