{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ne | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | Master Uni | |
| Označení výrobce | GARANT Master UNI VHM-Torusfräser, TiSiN | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Formulář záznamu | Typ B | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 8 mm | |
| Třída tolerance upínače | h6 | |
| Průměr stopky | 8 mm | |
| Délka stopky | 36 mm | |
| Provedení stopky | HB | |
| Řezný materiál | TK | |
| Průměr břitu | 8 mm | |
| Tolerance průměru břitu | Třída tolerance ISO | |
| Toleranční třída | e8 | |
| Průměr těla | 8 mm | |
| Průměr krku | 7,7 mm | |
| Délka břitu, řezné hrany | 21 mm | |
| Typ frézy ISO | Torusová stopková fréza | |
| Počet účinných břitů, po obvodu | 4 | |
| Směr šroubovice | pravý | |
| Úhel šroubovice | 42 stupeň | |
| Roh / hrana | 1 | |
| Rohové provedení | Jako rádius | |
| Rohový rádius | 1,5 mm | |
| Dělení břitů | Nestejné | |
| Směr přistavení | Horizontální, šikmý a vertikální | |
| Vlastnosti úhlu sklonu šroubovice | nestejné | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Nepodepřená délka | 27 mm | |
| Užitná délka | 21 mm | |
| Celková délka | 63 mm | |
| Funkční délka | 21 mm | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plný tvrdý kov | |
| Norma | Werksnorm | |
| Označení tvaru podle normy | N | |
| Postupy obrábění | Kopírovací frézování; Tvarové frézování (zápustkové frézování) | |
| Strategie obrábění | HPC | |
| Druh produktu | Fréza na zápustky | |
| Faktor korekce fz | 2 | |
| Hloubka řezu min. | 0,01 mm | |
| Hloubka řezu max. | 21 mm; 8 mm |
| Katalogové číslo | 206367 8/1,5 | |
| EAN / GTIN | 4067263046943 | |
| Číslo výrobce | 206367 8/1,5 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |