GARANT Master UNI HM-torusfräs 8/1,5 mm

Article no.: 206367 8/1,5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
1 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: e8
  • Tandantal Z: 4

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Master Uni
Skär-⌀ DC 8 mm
Beläggning TiSiN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ N
Tolerans nom.-⌀ e8
Tandantal Z 4
Spiralvinkel 42 grad
Egenskap spiralvinkel Oregelbunden
Skärdelning Oregelbunden
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,3×D vid valsfräsning; 0,05×D vid kopierfräsning; 0,3×D vid valsfräsning
Skaft DIN 6535 HB med h6
Invändig nej
Bearbetningsstrategi HPC
Skärlängd Lc 21 mm
Skärradie R1 1,5 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 27 mm
Friställningsdiameter D1 7,7 mm
totallängd L 63 mm
Skaftdiameter Ds 8 mm
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 0,06 mm
Matning fz för valsfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 0,04 mm
Matning fz för kopierfräsning i stål < 900 N/mm2 0,07 mm
Matning fz för kopierfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 0,045 mm
Produktslag Torusfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 206367 8/1,5
EAN / GTIN 4067263046943

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
280
Stål < 500 N/mm²
P
260
Stål < 750 N/mm²
P
240
Stål < 900 N/mm²
P
190
Stål < 1100 N/mm²
P
180
Stål < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
250
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

För grov- och finbearbetning med högsta möjliga matningsvärden och mycket lugn gång. Nyutvecklad geometri och högkapacitetsbeläggning för utomordentliga tillverkningsresultat med längsta möjliga användningstider i olika material. Hög egenstabilitet och lugn gång tack vare ojämn delning. Tolerans eggradie R1= ±0,005 mm.
Yttermått liknande DIN 6527.

Fördel:

  • Gång med extremt låg vibrationsnivå.
  • Speciell spårform, stora spånutrymmen.
  • Specialanpassad kantrundning.
  • Substrat med optimerad hårdhet och seghet.
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
    ⌀ DC / R1 (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen