{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Rozpětí vnější min. | 0 mm | |
| Rozpětí vnější max. | 500 mm | |
| Hloubka upnutí min. | 490 mm | |
| Hloubka upnutí max. | 540 mm | |
| Maximální krouticí moment | 20 Nm | |
| Počet háků | 3 | |
| Výkon | 12 t | |
| Druh produktu | Tříramenný stahovák | |
| Vnější 6hran | 12 mm | |
| Materiál | ocel | |
| Samostředicí | ano | |
| Celková délka | 480 mm |
| Katalogové číslo | 206-3-B | |
| EAN / GTIN | 4021176886133 | |
| Číslo výrobce | 206-3-B | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |