Extractor de correa de 3 brazos con patas oscilantes y ajustables en altura, patas hidr. Patas de tracción, husillo hidr., hasta 500 mm Anchura de sujeción, 540 mm profundidad de sujeción

Número de artículo: 206-3-B
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Envergadura exterior mín. 0 mm
Envergadura exterior máx. 500 mm
Profundidad de sujeción mín. 490 mm
Profundidad de sujeción máx. 540 mm
Par máx. 20 Nm
Cantidad de ganchos 3
Potencia 12 t
Tipo de producto Extractor de tres brazos
Hexágono exterior 12 mm
Material acero
Autocentrable
Longitud total 480 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 206-3-B
EAN / GTIN 4021176886133
Número del fabricante 206-3-B
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • El pesado extractor de ganchos de 3 brazos con patas de extracción oscilantes y ajustables en altura y un husillo hidráulico de grasa se utiliza para extraer de manera céntrica grandes rodamientos, engranajes y discos especialmente apretados en todos los tamaños comunes para artesanos, industria y talleres. El husillo hidráulico de grasa alcanza una fuerza de tracción media de hasta 12 t. Con esto se puede aflojar cualquier componente que se encuentre en un eje y sea accesible desde el exterior. Para operaciones de extracción con una fuerza de tracción de hasta 10 t y/o en espacios limitados, se puede utilizar el husillo mecánico. Las patas de extracción oscilantes se adaptan a cada situación de montaje y son universalmente aplicables gracias a la posibilidad de ajuste de la profundidad de sujeción. Dependiendo de la ejecución, la forma de las garras varía. La forma de 3 brazos garantiza una distribución de carga uniforme y, por lo tanto, una sujeción particularmente segura en la pieza a extraer.
  • Brazos de extracción ajustables para adaptar individualmente la profundidad de sujeción
  • Las patas de extracción oscilantes ofrecen múltiples posibilidades de ajuste.

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Anchura total [mm]: 572 mm
  • Anchura total [pulgadas]: 22 1/2
  • Profundidad total [mm]: 572 mm
  • Profundidad total [pulgadas]: 22 1/2
  • Altura total [mm]: 480 mm
  • Altura total [pulgadas]: 18 7/8
  • Anchura entre planos [mm]: 12 mm
  • Dimensión del hilo: G 3/4 inch
  • Span outside pull-off (max.) [inch] (pulgada): 19 3/4
  • Span outside pull-off (min.) [inch] (pulgadas): 1 1/2
  • Anchura de sujeción fuera de extracción (máx.) [mm]: 500 mm
  • Profundidad de sujeción Extractor exterior [mm]: 540 mm
  • Profundidad de sujeción extractor externo [pulg.]: 21 1/4
  • Grosor de la raíz del anzuelo en la punta (grosor de la garra K) [mm]: 4,5 mm
  • Grosor de la raíz del anzuelo en la punta (grosor de la garra K) [pulgada]: 3/16
  • Anchura de la base del gancho (anchura de la garra J) [mm]: 30 mm
  • Anchura del pie del anzuelo (anchura de la garra J) [pulgada]: 1 3/16
  • Profundidad de la base del gancho utilizable (profundidad de la garra utilizable O) [mm]: 22 mm
  • Profundidad de la raíz del anzuelo utilizable (profundidad de la garra utilizable O) [pulgada]: 7/8
  • Profundidad total de la raíz del gancho (profundidad total de la garra H) [mm]: 58 mm
  • Profundidad total de la raíz del gancho (profundidad total de la garra H) [pulgadas]: 2 1/4
  • Espesor total de las garras (L+1 mm) [mm]: (distancia de las garras a la superficie de base): 19 mm
  • Espesor total de las garras (L+1 mm) [pulgadas]: (distancia de las garras a la superficie de base): 3/4
  • Par máx. [Nm]: 20 Nm
  • Par máx. [ft lb]: 14.75
  • Fuerza de tracción máx. [kN]: 120 kN
  • Fuerza de tracción máx. [t]: 12 t
  • Fuerza de tracción máx. [US t. sh.]: 13.23
  • Ganchos extraíbles reversibles: No
  • Ajuste rápido disponible: No
  • Soporte de sujeción: No
  • Piezas de repuesto disponibles: Sí
  • Profundidad de sujeción extracción externa A6 (hidráulica) [mm]: 490 mm
  • Profundidad de amarre de extracción externa A6 (hidráulico) [pulgadas]: 19 1/4
  • Par máx. (hidráulico) [ft lb]: 14.75
  • Diámetro de separación (mín. - máx.) [mm]: 0 mm - 500 mm
  • Número de ajuste de la profundidad de sujeción: 3
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Productos adecuados