• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3-armiger Laschenabzieher mit osz., höhenverst. Abziehschenkeln, hydr. Spindel, bis 500 mm Spannweite, 540 mm Spanntiefe

Artikel-Nr.: 206-3-B
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spannweite außen min. 0 mm
Spannweite außen max. 500 mm
Spanntiefe min. 490 mm
Spanntiefe max. 540 mm
Drehmoment max. 20 Nm
Anzahl Haken 3
Leistung 12 t
Produktart Dreiarmiger Abzieher
Außen-Sechskant 12 mm
Material Stahl
selbstzentrierend ja
Länge gesamt 480 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 206-3-B
EAN / GTIN 4021176886133
Herstellernummer 206-3-B
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der schwere, 3-armige Laschenabzieher mit oszillierenden, höhenverstellbaren Abziehschenkeln und fetthydraulischer Spindel wird zum zentrischen Abziehen von großen, besonders festsitzenden Lagern, Zahnrädern und Scheiben in allen gängigen Größen für Handwerk, Industrie und Werkstatt genutzt. Die fetthydraulische Spindel erreicht eine mittlere Zugkraft von maximal 12 t. Damit lässt sich jedes Bauteil lösen, das auf einer Welle sitzt und von außen frei zugänglich ist. Für Abziehvorgänge mit Zugkraft bis zu 10 t und/oder bei beengten Platzverhältnissen kann die mechanische Spindel genutzt werden. Die oszillierenden Abziehschenkel passen sich jeder Einbausituation an und sind durch die Verstellmöglichkeit der Spanntiefe universell einsetzbar. Je nach Ausführung unterscheidet sich die Klauenform. Die 3-Armigkeit garantiert eine gleichmäßige Lastverteilung und dadurch einen besonders sicheren Halt am abzuziehenden Teil.
  • Verstellbare Abziehschenkel zur individuellen Anpassung der Spanntiefe
  • Oszillierende Abziehschenkel bieten vielfältige Einstellungsmöglichkeiten

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 572 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 22 1/2
  • Gesamttiefe [mm]: 572 mm
  • Gesamttiefe [inch]: 22 1/2
  • Gesamthöhe [mm]: 480 mm
  • Gesamthöhe [inch]: 18 7/8
  • Branche: NFZ, Industrie, Bahn, Schiffbau
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]: 12 mm
  • Gewindemaß: G 3/4 Zoll
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]: 0 mm
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [inch]: 19 3/4
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [inch]: 1 1/2
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]: 500 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [mm]: 540 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [inch]: 21 1/4
  • Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]: 4,5 mm
  • Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [inch]: 3/16
  • Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]: 30 mm
  • Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [inch]: 1 3/16
  • Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]: 22 mm
  • Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [inch]: 7/8
  • Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]: 58 mm
  • Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [inch]: 2 1/4
  • Klauenstärke gesamt (L+1mm) [mm]: (Klauenabstand zur Grundfläche): 19 mm
  • Klauenstärke gesamt (L+1mm) [inch]: (Klauenabstand zur Grundfläche): 3/4
  • max. Drehmoment [Nm]: 20 Nm
  • max. Drehmoment [ft lb]: 14.75
  • max. Zugkraft [kN]: 120 kN
  • max. Zugkraft [t]: 12 t
  • max. Zugkraft [US t. sh.]: 13.23
  • Umkehrbare Abzughaken: Nein
  • Schnellverstellung vorhanden: Nein
  • Spannbügel: Nein
  • Ersatzteile erhältlich: Ja
  • Spanntiefe Aussenabziehen A6 (hydraulisch) [mm]: 490 mm
  • Spanntiefe Aussenabziehen A6 (hydraulisch) [inch]: 19 1/4
  • max. Drehmoment (hydraulisch) [ft lb]: 14.75
  • Spannweite Aussenabziehen (min. - max.) [mm]: 0 mm - 500 mm
  • Anzahl der Spanntiefenverstellung: 3

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb