TK dokončovací fréza GARANT Master Alu HPC, bez povlaku, ⌀ h6 DC: 20mm

Artiklové číslo: 203215 20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ h6 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny Bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny Bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Master Alu
Označení výrobce GARANT Master Alu VHM-Schlichtfräser
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL02000105
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 0200 mm
Typ upínače Čep
Třída tolerance upínače h$06
Průměr stopky 20 mm
Délka stopky 61,3 mm
Provedení stopky HA
Řezný materiál TK
Normované označení řezný materiál, 2. priorita TK
Normované označení řezný materiál, 3. priorita TK
Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce N
Skupina obrobitelnosti N (neželezné kovy)
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Povlak bez povlaku
Průměr břitu 20 mm
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Toleranční třída h6
Průměr krku 19,5 mm
Délka břitu, řezné hrany 105 mm
Délka hlavy 105 mm
Typ frézy ISO J
Počet účinných břitů, po obvodu 7
Počet účinných břitů, přední strana 7
Směr šroubovice pravý
Úhel šroubovice 40 stupeň
Stoupání šroubovice 40 mm
Počet rohových verzí 1
Roh / hrana 1
Rohové provedení ostré hrany
Dělení břitů Nestejné
Směr přistavení horizontální
Vlastnosti úhlu sklonu šroubovice nestejné
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka 117 mm
Celková délka 175 mm
Funkční délka 117 mm
Otáčky max. 13 000 min-1
Hmotnost 768 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Cirkulární frézování (frézování válcových ploch); Rohové frézování
Barevný kroužek žlutá
Strategie obrábění HPC
Druh produktu rohová fréza
Faktor korekce fz 1,25

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 203215 20
EAN / GTIN 4067263100461
Číslo výrobce 203215 20
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
380
Hliník (krátké třísky)
N
360
Al > 10% Si
N
320
PMMA Akryl
N
260
PE-HD
N
220
PA 66
N
250
PEEK
N
220
PF 31
N
200
Cu
N
160
CuZn
N
220
mokré max.
 
mokré min.
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Pro jemné dokončovací operace. Geometrie břitu optimalizovaná pro nízké přísuvy a vyčnívající povrchy. Vysoká vlastní stabilita a tichý chod díky nerovnoměrnému dělení.

Použití:

Pro obvodové frézování při dokončování.

Poznámka:

Optimální výsledky výroby ve spojení s GARANT HiRunER přesným kleštinovým upínačem ER, GARANT Master Chuck hydraulickým pouzdrem a silovým upínacím pouzdrem.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Master Alu" Zobrazit všechny