• A surcharge was added to this item price.

Fresas de acabado de MDI GARANT Master Alu HPC, Sin revestimiento, ⌀ h6 DC: 20mm

Número de artículo: 203215 20
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ h6 DC (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior No
Entrada de lubricante refrigerante Sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante Sin salida de lubricante refrigerante
Lubricante refrigerante
Serie Master Alu
Denominación del fabricante GARANT Master Alu VHM-Schlichtfräser
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL02000105
Forma de asiento Mango liso
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 0200 mm
Tipo de alojamiento Espiga
Clase de tolerancia del asiento h$06
Diámetro del mango DS 20 mm
Longitud del mango LS 61,3 mm
Ejecución del mango HA
Material de corte MDI
Denominación según norma material de corte, 2.ª prioridad MDI
Denominación según norma material de corte, 3.ª prioridad MDI
Grupo de arranque de virutas, específico del fabricante N
Grupo de arranque de virutas N (metal no ferroso)
Material de corte, denominación del fabricante VHM
Recubrimiento sin revestimiento
Diámetro del filo Dc 20 mm
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Clase de tolerancia h6
Diámetro posición libre D1 19,5 mm
Longitud de filo Lc 105 mm
Longitud de cabeza L3 105 mm
Tipo de fresa ISO J
Número de cortes activos (circunferencial) Z 7
Número de cortes activos (lado frontal) Z 7
Sentido de torcimiento derecha
Ángulo de desprendimiento 40 grados
De la espiral 40 mm
Número de versiones de esquina 1
Esquina/borde 1
Versión de esquina canto vivo
División de los cortes Desigual
Dirección de aproximación horizontal
Características ángulo espiral desigual
Interfaz Punto de separación 1
Longitud de alcance A 117 mm
Longitud total L 175 mm
Longitud funcional 117 mm
Número de revoluciones máx. 13.000 min-1
Peso 768 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma Werksnorm
Soporte de datos Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado Fresado angular (FEC); Fresado circular (fresado redondo) (FZI)
Anillo de color color amarillo
Estrategia de arranque de virutas HPC
Tipo de producto fresa angular
Factor de corrección fz 1,25

Identificación y clasificación

Número de artículo 203215 20
EAN / GTIN 4067263100461
Número del fabricante 203215 20
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
380
Aluminium (med korte spåner)
N
360
Alu > 10% Si
N
320
PMMA akryl
N
260
PE-HD
N
220
PA 66
N
250
PEEK
N
220
PF 31
N
200
Cu
N
160
CuZn
N
220
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Para operaciones de acabado fino. Geometría de filo de corte optimizada para aproximaciones bajas y superficies excelentes. Elevada estabilidad propia y suavidad de marcha gracias a una división desigual.

Aplicación:

Para el fresado de contornos como operación de trabajo de acabado.

Nota:

Resultados de fabricación óptimos en combinación con el portapinzas de sujeción ER de precisión HiRunER GARANT, el mandril de expansión hidráulica GARANT Master Chuck y el plato de sujeción automática.

Descargas y documentos

De la misma serie "Master Alu" Ver todos