GARANT Master Alu VHM-Schlichtfräser HPC, unbeschichtet, ⌀ h6 DC: 20mm

Artikel-Nr.: 203215 20
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 0,01 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ h6 DC (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung nein
Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
Kühlschmierstoff ja
Serie Master Alu
Herstellerbezeichnung GARANT Master Alu VHM-Schlichtfräser
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Trennstellenkodierung ZYL02000105
Aufnahmeform glatter Schaft
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 0200 mm
Aufnahmeart Zapfen
Aufnahmetoleranzklasse h$06
Schaftdurchmesser 20 mm
Schaftlänge 61,3 mm
Schaftausführung HA
Schneidstoff VHM
Normbezeichnung Schneidstoff, 2. Priorität VHM
Normbezeichnung Schneidstoff, 3. Priorität VHM
Zerspanungsgruppe, herstellerspezifisch N
Zerspanungsgruppe N (NE-Metalle)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung VHM
Beschichtung unbeschichtet
Schneidendurchmesser 20 mm
Toleranz Schneidendurchmesser Toleranzklasse ISO
Toleranzklasse h6
Halsdurchmesser 19,5 mm
Schneidenlänge 105 mm
Kopflänge 105 mm
ISO-Fräsertyp J
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig 7
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig 7
Drallrichtung rechts
Drallwinkel 40 Grad
Drallsteigung 40 mm
Anzahl Eckausführung 1
Ecke / Kante 1
Eckausführung scharfkantig
Teilung der Schneiden ungleich
Zustellrichtung horizontal
Spiralwinkel-Eigenschaft ungleich
Schnittstelle Trennstelle 1
Auskraglänge 117 mm
Gesamtlänge 175 mm
Funktionslänge 117 mm
Drehzahl max. 13.000 min-1
Gewicht 768 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Hartmetall
Norm Werksnorm
Datenträger ohne Datenträger
Bearbeitungsverfahren Eckfräsen; Zirkularfräsen (Rundfräsen)
Farbring gelb
Zerspanungsstrategie HPC
Produktart Eckfräser
Korrekturfaktor fz 1,25

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 203215 20
EAN / GTIN 4067263100461
Herstellernummer 203215 20
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
380
Alu (kurzspanend)
N
360
Alu > 10% Si
N
320
PMMA Acryl
N
260
PE-HD
N
220
PA 66
N
250
PEEK
N
220
PF 31
N
200
Cu
N
160
CuZn
N
220
nass maximal
 
nass minimal
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Für Feinschlichtoperationen. Schneidengeometrie optimiert für geringe Zustellungen und hervorragende Oberflächen. Hohe Eigenstabilität und Laufruhe durch Ungleichteilung.

Verwendung:

Zum Umfangsfräsen als Schlichtarbeitsgang.

Hinweis:

Optimale Fertigungsergebnisse in Verbindung mit dem GARANT HiRunER Präzisions-ER-Spannzangenfutter, GARANT Master Chuck Hydrodehnspannfutter und Kraftspannfutter.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "Master Alu" Alle ansehen