{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ne | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | Bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | Bez výstupu chladicího maziva | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | Master Alu | |
| Označení výrobce | GARANT Master Alu VHM-Schlichtfräser | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL01200105 | |
| Formulář záznamu | Hladký dřík | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 0120 mm | |
| Typ upínače | Čep | |
| Třída tolerance upínače | h$06 | |
| Průměr stopky | 12 mm | |
| Délka stopky | 50,3 mm | |
| Provedení stopky | HA | |
| Řezný materiál | TK | |
| Normované označení řezný materiál, 2. priorita | TK | |
| Normované označení řezný materiál, 3. priorita | TK | |
| Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce | N | |
| Skupina obrobitelnosti | N (neželezné kovy) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | VHM | |
| Povlak | bez povlaku | |
| Průměr břitu | 12 mm | |
| Tolerance průměru břitu | Třída tolerance ISO | |
| Toleranční třída | h6 | |
| Průměr krku | 11,5 mm | |
| Délka břitu, řezné hrany | 63 mm | |
| Délka hlavy | 63 mm | |
| Typ frézy ISO | J | |
| Počet účinných břitů, po obvodu | 7 | |
| Počet účinných břitů, přední strana | 7 | |
| Směr šroubovice | pravý | |
| Úhel šroubovice | 40 stupeň | |
| Stoupání šroubovice | 40 mm | |
| Počet rohových verzí | 1 | |
| Roh / hrana | 1 | |
| Rohové provedení | ostré hrany | |
| Dělení břitů | Nestejné | |
| Směr přistavení | horizontální | |
| Vlastnosti úhlu sklonu šroubovice | nestejné | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Nepodepřená délka | 72 mm | |
| Celková délka | 119 mm | |
| Funkční délka | 72 mm | |
| Otáčky max. | 25 000 min-1 | |
| Hmotnost | 188 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plný tvrdý kov | |
| Norma | Werksnorm | |
| Nosič dat | Bez datového nosiče | |
| Postupy obrábění | Cirkulární frézování (frézování válcových ploch); Rohové frézování | |
| Barevný kroužek | žlutá | |
| Strategie obrábění | HPC | |
| Druh produktu | rohová fréza | |
| Faktor korekce fz | 1,25 |
| Katalogové číslo | 203215 12 | |
| EAN / GTIN | 4067263100447 | |
| Číslo výrobce | 203215 12 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |