Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

TK fréza TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 6mm

Artiklové číslo: 203077 6

Vyberte variantu a množství

⌀ f8 DC (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 203077 6
EAN / GTIN 4045197657251
Číslo výrobce 203077 6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 1400 N/mm
P
150
Ocel > 50 HRC
H
140
Ocel < 55 HRC
H
125
Ocel < 60 HRC
H
110
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Vysoce výkonná fréza pro obrábění materiálů do 60 HRC, koncipovaná speciálně pro použití TPC. Zesílené jádro. S rádiusem řezných hran podobným torusovým frézám.

Poznámka:

hmax: Hodnoty uvedené v tabulce jsou maximální hodnoty.
ae max = 0,05×D pro obrábění TPC.