• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK hrubovací fréza HOLEX Pro Steel HPC, TiAlN, ⌀ DC: 6mm

Artiklové číslo: 202414 6
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
1 795 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak
TiAlN
Strategie obrábění
HPC
Počet účinných břitů (po obvodu) Z
3
Průměr břitu Dc
6 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc
13 mm
Celková délka L
57 mm
Průměr hřídele DS
6 mm
Úhel šroubovice
45 stupně
Šířka rohového zkosení
0,2 mm
Řezný materiál
TK
Nepodepřená délka A
21 mm
Vnitřní chlazení
ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny
bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny
bez výstupu chladicího maziva
Mokré minimální
omezené použití
Posuv na zub při lemování fz
0,05 mm
Mokré maximální
vhodný
Posuv na zub při frézování drážek fz
0,04 mm
Poloha rozhraní
Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1
Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa
ZYL00601005
Formulář záznamu
Rovná upínací plocha
Provedení upínače
metrické
Velikost upínače, metrická
6 mm
Suché obrábění
vhodný
Třída tolerance upínače
h6
Velikost upínače
6
Délka stopky LS
35,07 mm
Provedení stopky
HB
Vzduch
vhodný
Chladicí a mazací prostředek
ano
Řada
Pro Steel
Označení výrobce
HOLEX Pro Steel VHM-Schruppfräser
Tolerance průměru břitu
tolerance výrobce
Horní odchylka
0 mm
Spodní odchylka
-0,03 mm
Uvolňovací průměr D1
5,5 mm
Počet účinných břitů (přední strana) Z
3
Směr šroubovice
pravý
Počet rohových verzí
1
Roh / hrana
1
Rohové provedení
Jako fazetka
Úhel rohového zkosení
45 stupně
Identifikace tvaru, specificky podle výrobce
N
Dělení břitů
Nestejné
Směr přistavení
Horizontální, šikmý a vertikální
Počet upínacích drážek
3
Vlastnosti úhlu sklonu šroubovice
nestejné
Posuv na zub v
ocel < 900 N/mm2
Skupina obrobitelnosti
K (litina); M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Skupina použití nástroje
N
Řezné materiály, označení výrobce
VHM TIALN
Rozhraní
Odpojovací místo 1
Horní rozměr jmenovitého průměru
0 mm
Jmenovitý průměr dolní rozměr
-0,03 mm
Užitná délka L1
21 mm
Funkční délka
21 mm
Hmotnost
20 g
Směr řezu
Pravořezný
Provedení nástroje
Plný tvrdý kov
Norma
Werksnorm
Postupy obrábění
Frézování drážek (FNU); Rohové frézování (FEC)
Barevný kroužek
zelená
Druh produktu
rohová fréza
Obsah
jednotlivý díl
Faktor korekce fz
2

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 202414 6
EAN / GTIN 4045197776143
Číslo výrobce 202414 6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
240
Ocel < 750 N/mm²
P
220
Ocel < 900 N/mm
P
170
Ocel < 1100 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
80
GGG
K
190
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Pro hrubování a dokončování.
Do 1×D v plném materiálu při nejvyšších hodnotách posuvu a velmi klidném chodu.

Výhoda:

Optimalizovaný tvar drážek, excentrické podbroušení, velké prostory pro třísky.