TK hrubovací fréza HOLEX Pro Steel HPC, TiAlN, ⌀ DC: 17,5mm

Artiklové číslo: 202414 17,5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
37 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny Bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny Bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální vhodný
Řada Pro Steel
Mokré maximální vhodný
Označení výrobce HOLEX Pro Steel VHM-Schruppfräser
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Formulář záznamu Standard
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 18 mm
Suché obrábění vhodný
Typ upínače Čep
Třída tolerance upínače h6
Průměr stopky 18 mm
Délka stopky 41,5 mm
Olej vhodný
Provedení stopky HB
Vzduch vhodný
Řezný materiál TK
Řezné materiály, označení výrobce VHM TIALN
Povlak TiAlN
Průměr břitu 17,5 mm
Tolerance průměru břitu tolerance výrobce
Horní odchylka 0 mm
Spodní odchylka -0,03 mm
Délka břitu, řezné hrany 32 mm
Typ frézy ISO N
Zadní úhel podbroušení 0,5 stupeň
Úhel odklonu třísky 8 stupeň
Počet účinných břitů, po obvodu 3
Počet účinných břitů, přední strana 3
Směr šroubovice pravý
Úhel šroubovice 45 stupeň
Roh / hrana 1
Rohové provedení Jako fazetka
Šířka rohového zkosení 0,4 mm
Úhel rohového zkosení 45 stupeň
Dělení břitů Nestejné
Směr přistavení Horizontální, šikmý a vertikální
Vlastnosti úhlu sklonu šroubovice nestejné
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka 50,5 mm
Hmotnost 271 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Frézování drážek; Rohové frézování; Rovinné frézování
Barevný kroužek zelená
Strategie obrábění HPC
Druh produktu rohová fréza
Faktor korekce fz 2
Hloubka řezu min. 0,16 mm
Hloubka řezu max. 17,5 mm; 32 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 202414 17,5
EAN / GTIN 4045197776259
Číslo výrobce 202414 17,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
240
Ocel < 750 N/mm²
P
220
Ocel < 900 N/mm
P
170
Ocel < 1100 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
80
GGG
K
190
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Pro hrubování a dokončování.
Do 1×D v plném materiálu při nejvyšších hodnotách posuvu a velmi klidném chodu.

Výhoda:

Optimalizovaný tvar drážek, excentrické podbroušení, velké prostory pro třísky.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Pro Steel" Zobrazit všechny