• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK mini fréza, TiAlN, ⌀ h10 DC: 5,75mm

Artiklové číslo: 201842 5,75
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
79 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ h10 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Powłoka TiAlN
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 3
Średnica skrawania Dc 5,75 mm
Długość skrawania Lc 8 mm
Długość całkowita L 39 mm
Średnica trzonka DS 6 mm
Kąt pochylenia linii śrubowej 30 stopni
Klasa tolerancji h10
Maks. głębokość cięcia L2 8 mm; 5,75 mm
Materiał skrawający VHM
Długość wysięgu A 15,7 mm
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta VHM-Mini-Fräser
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Długość chwytu LS 23,3 mm
Średnica uchwytu, dolna odchyłka wymiaru -8 mm
Wykonanie chwytu HB
Oznaczenie normy materiału skrawającego, 2. priorytet VHM
Oznaczenie normy materiału skrawającego, 3. priorytet VHM
Grupa skrawania, specyficzna dla producenta P
Grupa skrawania P (stal)
Grupa zastosowań narzędzi N
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Średnica szyjki frezu D1 5,75 mm
Długość bijaka L3 8 mm
Długość ramienia 15,5 mm
frez typu ISO L
Dokładność wyważenia G2,5
Tylny kat natarcia 1 stopni
Kąt natarcia bocznego 6 stopni
kąt przejścia α 0 stopni
liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z 3
Kierunek skrętu prawe
Skok linii śrubowej 31,29 mm
Liczba wersji narożnych 5
Kod kształtu, specyficzny dla producenta N
Kierunek dosuwu Poziome, ukośne i pionowe
Liczba rowków wiórowych 3
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa L1 8 mm
Długość funkcjonalna 21 mm
Maks. prędkość obrotowa 35 000 min-1
Masa 16 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma Werksnorm
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Frezowanie naroży (FEC)
Pierścień kolorowy Bez
Rodzaj produktu frez kątowy
Współczynnik korekcyjny fz 1,25
Min. głębokość cięcia 0,01 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 201842 5,75
EAN / GTIN 4045197543547
Číslo výrobce 201842 5,75
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
280
Al > 10% Si
N
200
Ocel < 500 N/mm²
P
120
Ocel < 750 N/mm²
P
105
Ocel < 900 N/mm
P
100
Ocel < 1100 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
GG(G)
K
90
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 

Popis

Execuţie:

Suprafaţă de antrenare similară DIN 6535 HB.
O alternativă la preţ avantajos.

Notă:

Economisiţi costurile de reascuţire:
Este mai convenabil să folosiţi mini-frezele din carbură până la limita de uzură, decât să le reascuţiţi.