• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK mini fréza, TiAlN, ⌀ h10 DC: 16mm

Artiklové číslo: 201842 16
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
36 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ h10 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak TiAlN
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 3
Průměr břitu Dc 16 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 18 mm
Celková délka L 62 mm
Průměr stopky DS 16 mm
Úhel šroubovice 30 stupně
Toleranční třída h10
Řezný materiál TK
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Mokré minimální omezené použití
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,1 mm
Hloubka řezu max., Plné drážky 16 mm
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 18 mm
Mokré maximální vhodný
Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz 0,08 mm
Eingriffsbreite max. ae 1×D; 0,5×D
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01601005
Formulář záznamu Rovná upínací plocha
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 16 mm
Suché obrábění omezené použití
Třída tolerance upínače h6
Provedení stopky HB
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce VHM-Mini-Fräser
Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce P
Skupina obrobitelnosti K (litina); M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Počet účinných břitů (přední strana) Z 3
Směr šroubovice pravý
Stoupání šroubovice 87,06 mm
Roh / hrana 1
Rohové provedení ostré hrany
Identifikace tvaru, specificky podle výrobce N
Směr přistavení Horizontální, šikmý a vertikální
Počet upínacích drážek 3
Skupina použití nástroje N
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Vorschub pro Zahn in ocel < 900 N/mm2
Rozhraní Odpojovací místo 1
Užitná délka L1 18 mm
Funkční délka 38 mm
Otáčky max. 16 000 min-1
Hmotnost 181 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Frézování drážek (FNU); Rohové frézování (FEC)
Barevný kroužek Bez
Druh produktu rohová fréza
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 1,25
Hloubka řezu min. 0,01 mm
Hloubka řezu použití Plné drážky; Obvodové frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 201842 16
EAN / GTIN 4045197543660
Číslo výrobce 201842 16
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
280
Al > 10% Si
N
200
Ocel < 500 N/mm²
P
120
Ocel < 750 N/mm²
P
105
Ocel < 900 N/mm
P
100
Ocel < 1100 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
GG(G)
K
90
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Unášecí plocha dle DIN 6535 HB.
Cenově výhodná alternativa.

Poznámka:

Ušetřete náklady na přebrušování:
Neboť využití TK frézy MINI až na hranici opotřebení je levnější, než běžné přebrušování.