• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK stopková fréza GARANT Master Alu HPC, bez povlaku, ⌀ e8 DC: 8Kmm

Artiklové číslo: 201070 8K
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ e8 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak bez povlaku
Strategie obrábění HPC
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 1
Průměr břitu Dc 8 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 8 mm
Celková délka L 50 mm
Průměr hřídele DS 8 mm
Úhel šroubovice 30 stupně
Toleranční třída e8
Řezný materiál TK
Nepodepřená délka A 13 mm
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Mokré minimální omezené použití
Posuv na zub při lemování fz 0,1 mm
Hloubka řezu max., Plné drážky 8 mm
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 8 mm
Mokré maximální vhodný
Posuv na zub při frézování drážek fz 0,08 mm
Šířka záběru max. ae 1×D; 0,5×D
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 8 mm
Suché obrábění omezené použití
Třída tolerance upínače h6
Provedení stopky HA
Vzduch omezené použití
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Master Alu
Označení výrobce GARANT Master Alu VHM-Schaftfräser HPC
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Uvolňovací průměr D1 7,4 mm
Kvalita vyvažování G 1,8
Počet účinných břitů (přední strana) Z 1
Směr šroubovice pravý
Roh / hrana 1
Úhel rohového zkosení 90 stupně
Identifikace tvaru, specificky podle výrobce W
Směr přistavení Horizontální, šikmý a vertikální
Počet upínacích drážek 1
Posuv na zub v hliník s krátkou třískou
Skupina obrobitelnosti N (neželezné kovy); O (jiné)
Skupina použití nástroje W
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Rozhraní Odpojovací místo 1
Užitná délka L1 13 mm
Funkční délka 13 mm
Otáčky max. 35 000 min-1
Hmotnost 31 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Frézování drážek (FNU); Rohové frézování (FEC)
Barevný kroužek žlutá
Druh produktu rohová fréza
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 1
Hloubka řezu min. 0,01 mm
Hloubka řezu použití Plné drážky; Obvodové frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 201070 8K
EAN / GTIN 4062406186296
Číslo výrobce 201070 8K
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
180
Hliník (krátké třísky)
N
140
Al > 10% Si
N
105
PMMA Akryl
N
180
PE-HD
N
130
PA 66
N
150
PEEK
N
130
PF 31
N
110
Honeycomb sendvič
N
180
Cu
N
140
CuZn
N
180
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Citlivě vyvážené nástroje, obzvláště vhodné k použití s rychloběžnými vřeteny. Speciální geometrie pro optimální odvádění třísek pomocí nově vyvinutých metod vyvážení.
Extrémně klidný chod pro vynikající kvalitu povrchu.