• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK stopková fréza GARANT Master Alu HPC, bez povlaku, ⌀ e8 DC: 12Lmm

Artiklové číslo: 201070 12L
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ e8 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak
bez povlaku
Strategie obrábění
HPC
Počet účinných břitů (po obvodu) Z
1
Průměr břitu Dc
12 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc
32 mm
Celková délka L
70 mm
Průměr hřídele DS
12 mm
Úhel šroubovice
30 stupně
Toleranční třída
e8
Řezný materiál
TK
Nepodepřená délka A
42 mm
Vnitřní chlazení
ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny
bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny
bez výstupu chladicího maziva
Mokré minimální
omezené použití
Posuv na zub při lemování fz
0,12 mm
Mokré maximální
vhodný
Posuv na zub při frézování drážek fz
0,1 mm
Poloha rozhraní
Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1
Válcová stopka
Formulář záznamu
Hladký dřík
Provedení upínače
metrické
Velikost upínače, metrická
12 mm
Suché obrábění
omezené použití
Třída tolerance upínače
h6
Provedení stopky
HA
Vzduch
omezené použití
Chladicí a mazací prostředek
ano
Řada
Master Alu
Označení výrobce
GARANT Master Alu VHM-Schaftfräser HPC
Tolerance průměru břitu
Třída tolerance ISO
Uvolňovací průměr D1
11 mm
Kvalita vyvažování
G 1,8
Počet účinných břitů (přední strana) Z
1
Směr šroubovice
pravý
Roh / hrana
1
Úhel rohového zkosení
90 stupně
Identifikace tvaru, specificky podle výrobce
W
Směr přistavení
Horizontální, šikmý a vertikální
Počet upínacích drážek
1
Posuv na zub v
hliník s krátkou třískou
Skupina obrobitelnosti
N (neželezné kovy); O (jiné)
Skupina použití nástroje
W
Řezné materiály, označení výrobce
VHM
Rozhraní
Odpojovací místo 1
Užitná délka L1
42 mm
Funkční délka
42 mm
Otáčky max.
16 000 min-1
Hmotnost
74,4 g
Směr řezu
Pravořezný
Provedení nástroje
Plný tvrdý kov
Norma
Werksnorm
Nosič dat
Bez datového nosiče
Postupy obrábění
Frézování drážek (FNU); Rohové frézování (FEC)
Barevný kroužek
žlutá
Druh produktu
rohová fréza
Obsah
jednotlivý díl
Faktor korekce fz
1

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 201070 12L
EAN / GTIN 4062406186432
Číslo výrobce 201070 12L
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
180
Hliník (krátké třísky)
N
140
Al > 10% Si
N
105
PMMA Akryl
N
180
PE-HD
N
130
PA 66
N
150
PEEK
N
130
PF 31
N
110
Honeycomb sendvič
N
180
Cu
N
140
CuZn
N
180
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Citlivě vyvážené nástroje, obzvláště vhodné k použití s rychloběžnými vřeteny. Speciální geometrie pro optimální odvádění třísek pomocí nově vyvinutých metod vyvážení.
Extrémně klidný chod pro vynikající kvalitu povrchu.