{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Povlak |
bez povlaku
|
|
| Strategie obrábění |
HPC
|
|
| Počet účinných břitů (po obvodu) Z |
1
|
|
| Průměr břitu Dc |
2 mm
|
|
| Délka břitu, řezné hrany Lc |
11 mm
|
|
| Celková délka L |
50 mm
|
|
| Průměr hřídele DS |
6 mm
|
|
| Úhel šroubovice |
30 stupně
|
|
| Toleranční třída |
e8
|
|
| Řezný materiál |
TK
|
|
| Nepodepřená délka A |
13,5 mm
|
|
| Vnitřní chlazení |
ne
|
|
| Vstup chladicí a mazací kapaliny |
bez vstupu chladicího maziva
|
|
| Výstup chladicí a mazací kapaliny |
bez výstupu chladicího maziva
|
|
| Mokré minimální |
omezené použití
|
|
| Posuv na zub při lemování fz |
0,04 mm
|
|
| Mokré maximální |
vhodný
|
|
| Posuv na zub při frézování drážek fz |
0,02 mm
|
|
| Poloha rozhraní |
Na straně stroje
|
|
| Typ upínače, Odpojovací místo 1 |
Válcová stopka
|
|
| Formulář záznamu |
Hladký dřík
|
|
| Provedení upínače |
metrické
|
|
| Velikost upínače, metrická |
6 mm
|
|
| Suché obrábění |
omezené použití
|
|
| Třída tolerance upínače |
h6
|
|
| Provedení stopky |
HA
|
|
| Vzduch |
omezené použití
|
|
| Chladicí a mazací prostředek |
ano
|
|
| Řada |
Master Alu
|
|
| Označení výrobce |
GARANT Master Alu VHM-Schaftfräser HPC
|
|
| Tolerance průměru břitu |
Třída tolerance ISO
|
|
| Kvalita vyvažování |
G 1,8
|
|
| Počet účinných břitů (přední strana) Z |
1
|
|
| Směr šroubovice |
pravý
|
|
| Roh / hrana |
1
|
|
| Úhel rohového zkosení |
90 stupně
|
|
| Identifikace tvaru, specificky podle výrobce |
W
|
|
| Směr přistavení |
Horizontální, šikmý a vertikální
|
|
| Počet upínacích drážek |
1
|
|
| Posuv na zub v |
hliník s krátkou třískou
|
|
| Skupina obrobitelnosti |
N (neželezné kovy); O (jiné)
|
|
| Skupina použití nástroje |
W
|
|
| Řezné materiály, označení výrobce |
VHM
|
|
| Rozhraní |
Odpojovací místo 1
|
|
| Užitná délka L1 |
11 mm
|
|
| Funkční délka |
13,5 mm
|
|
| Otáčky max. |
45 000 min-1
|
|
| Hmotnost |
13,3 g
|
|
| Směr řezu |
Pravořezný
|
|
| Provedení nástroje |
Plný tvrdý kov
|
|
| Norma |
Werksnorm
|
|
| Nosič dat |
Bez datového nosiče
|
|
| Postupy obrábění |
Frézování drážek (FNU); Rohové frézování (FEC)
|
|
| Barevný kroužek |
žlutá
|
|
| Druh produktu |
rohová fréza
|
|
| Obsah |
jednotlivý díl
|
|
| Faktor korekce fz |
1
|
| Katalogové číslo | 201070 2L | |
| EAN / GTIN | 4062406184995 | |
| Číslo výrobce | 201070 2L | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |