VHM-stebelni rezkar GARANT Master Alu HPC, neprevlečeni, ⌀ e8 DC: 2Lmm

Št. art.: 201070 2L
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

  • 0,01 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
47 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ e8 DC (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: W
  • Toleranca nazivnega ⌀: e8
  • Število zob Z: 1

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Master Alu
⌀ rezila DC 2 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Tip W
Toleranca nazivnega ⌀ e8
Število zob Z 1
Kot spirale 30 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,5 × D pri robljenju
Držalo Cilindrično držalo
Kakovost centriranja z držalom G 1,8 s HA
Notranje hlajenje ne
Strategija odrezovanja HPC
Dolžina rezil Lc 11 mm
Celotna dolžina L 50 mm
⌀ držala Ds 6 mm
Kot posnetja roba 90 stopinj
Podajanje fz za rezkanje utorov v aluminij s kratkimi odrezki 0,02 mm
Podajanje fz za robljenje v aluminij s kratkimi odrezki 0,04 mm
Barvni prstan rumena
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 201070 2L
EAN/GTIN 4062406184995
Številka proizvajalca 201070 2L
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
180
Al (kratki odrezki)
N
140
Al > 10% Si
N
105
PMMA Akril
N
180
PE-HD
N
130
PA 66
N
150
PEEK
N
130
PF 31
N
110
Honeycomb sendvič
N
180
Cu
N
140
CuZn
N
180
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Fino uravnotežena orodja, posebej primerna za uporabo z vreteni za visoke hitrosti. Specialna geometrija za optimizirano odvajanje odrezkov z na novo razvitim postopkom uravnoteženja.
Zelo miren tek za izjemno kakovost površine.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Master Alu" Poglej vse