Nastavitelný Třmenový kalibr bez Číselníkový úchylkoměru 0-1″

Artiklové číslo: 201-151
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Obal kufříky
Jmenovitý rozměr min. 0 mm
Jmenovitý rozměr max. 25,4 mm
Konfigurovatelný ne
Druh produktu mezní třmenový kalibr
Obsah jednotlivý díl
Materiál Kov

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 201-151
EAN / GTIN 4946368051468
Číslo výrobce 201-151
L-číslo L40010 13766
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

S nastavitelnými průkrční měřidla můžete měřit všechny druhy vnějších průměrů rychle a přesně až do rozsahu 300 mm ocel a nabízejí následující výhody: Velmi jednoduché dobré / NG hodnocení. Velký plochý karbidový nálitek. Zdvih výstupku 2 mm ocel.

Charakteristika:

  • Amboss Hub: 2 mm
  • Poznámky: Pro měřicí hodiny s dříkem 9,52 mm
  • Digitální/analogové: Analogové
  • Rovinnost: 1 µm
  • Velikost / rozměr: 0,415 X 0,265 X 0,105 M
  • Rozsah měření: 0 - 1
  • Měřicí plochy: S karbidovým nástrojem, jemně lapované (13,5 x 12 mm)
  • Měřicí síla: 12-18
  • Souběžnost: 0,0002”
  • Přesnost opakování: 2 µm
  • Palcová/metrická: Palce

Rozsah dodávky:

Včetně ochrany rukou
nastavitelný doraz obrobku