Jauge à pression sans comparateur à cadran 0-1 ″, 0-1

Réf.: 201-151
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Emballage coffret/valise
Dimension nominale min. 0 mm
Dimension nominale max. 25,4 mm
Configurable non
Type de produit calibre à mâchoire double
Sommaire pièce unique
Matériau Métal

Identification et classification

Référence article 201-151
EAN / GTIN 4946368051468
Réf. fabricant 201-151
Article hors catalogue L40010 13766
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Avec des jauges à pression réglables, vous pouvez mesurer rapidement et avec précision toutes sortes de diamètres extérieurs jusqu'à une plage de 300 mm et offrir les avantages suivants: évaluations très simples bon / NG grande enclume plate en métal dur. Course de l'enclume 2 mm

Caractéristique(s):

  • Étai de levage: 2 mm
  • Remarques: Pour comparateur à cadran avec tige de 9,52 mm
  • Numérique/analogique: Analogique
  • Planéité: 1 µm
  • Taille / dimension: 0,415 X 0,265 X 0,105 M
  • Plage de mesure: 0 - 1
  • Surfaces de mesure: Revêtement en carbure, rodé avec précision (13,5 x 12 mm)
  • Force de mesure: 12-18
  • Parallélisme: 0,0002”
  • Répétabilité: 2 µm
  • Pouce/métrique: Pouce

Livraison:

Protection des mains avec
Butée de pièce réglable