• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rachenlehre ohne Messuhr 0-1″

Artikel-Nr.: 201-151
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Verpackung Koffer
Nennmaß min. 0 mm
Nennmaß max. 25,4 mm
Konfigurierbar nein
Produktart Grenzrachenlehre
Inhalt Einzelteil
Material Metall

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 201-151
EAN / GTIN 4946368051468
Herstellernummer 201-151
L-Nummer L40010 13766
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Mit verstellbaren Rachenlehren kann man schnell und genau Außendurchmesser aller Art bis zu einem Bereich von 300 mm messen und bieten die folgenden Vorteile: sehr einfache Gut/NG-Bewertungen. großer flacher Hartmetallamboss. Ambosshub 2 mm.

Merkmal:

  • Amboss Hub: 2 mm
  • Bemerkungen: Für Messuhr mit 9.52 mm Schaft
  • Digital/Analog: Analog
  • Ebenheit: 1 µm
  • Größe / Abmessung: 0,415 X 0,265 X 0,105 M
  • Messbereich: 0 - 1
  • Messflächen: Hartmetallbestückt, feinstgeläppt (13.5x12 mm)
  • Messkraft: 12-18
  • Parallelität: 0,0002″
  • Wiederholpräzision: 2 µm
  • Zoll/Metrisch: Zoll

Lieferumfang:

Inklusive Handschutz
einstellbarer Werkstückanschlag