{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | 80 mm links; Federrolle für Stufenleiter Feder-Lenkrolle links Ø 80 mm | |
| Rollenart | Lenkrolle | |
| Befestigungsart | geschraubt | |
| Bauhöhe | 150 mm | |
| Produktart | Rolle | |
| Durchmesser außen Rad/Rolle | 80 mm | |
| Material Rad/Rolle | Kunststoff | |
| Farbe Bereifung | grau | |
| Material Felge | Aluminium | |
| Einsatzbereich | Leiter |
| Artikelnummer | 19809 | |
| EAN / GTIN | 4031405198098 | |
| Herstellernummer | 019809 | |
| L-Nummer | L90110 1148 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |