Sada pro přestavbu širokého opěrného klínu pro žebřík na čištění skla

Artiklové číslo: 19640
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Označení výrobce Umbausatz breiter Anlegeklotz für Glasreinigerleiter
Směrnice/označování Směrnice o použití nebezpečných látek ve výrobě (RoHS)
Druh produktu Speciální žebříky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 19640
EAN / GTIN 4031405196407
Číslo výrobce 019640
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

Sada pro přestavbu širokého opěrného klínu pro žebřík na čištění skla
  • vhodné pro žebříky na čističe skla od roku výroby 2023
  • jednoduchá přestavba žebříku na čistič skla pomocí širokého opěrného klínu
Informace o kritériích udržitelnosti
  • Certifikace podniků: ISO 9001
  • Certifikace podniků: EN 1090
  • Certifikace podniků: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Skupina MUNK pracuje v souladu s kodexem chování.
  • Vzhledem k velikosti naší společnosti se zákon o dodavatelském řetězci na nás nevztahuje.
  • Použité materiály jsou uvedeny v technické specifikaci.
  • Výroba šetrná k životnímu prostředí: vlastní fotovoltaické elektrárny
  • Energeticky efektivní spotřeba při výrobě: LED osvětlení
  • Opravitelnost, dlouhá životnost a kvalita: 15 let záruka na sériové výrobky vyrobené v Německu
  • recyklovatelnost: Naše výrobky jsou z větší části vyrobeny z hliníku, oceli nebo dřeva a mohou být přímo recyklovány.
  • Sociálně přijatelné pracovní podmínky ve výrobě: spravedlivé mzdy, rovnost pohlaví
  • Úsporné a recyklovatelné balení: Nepoužívá se polystyren, převážně se používá dřevo a lepenka, malé množství plastů.
  • Žádné zdravotní riziko pro uživatele

Charakteristika:

  • Nutná montáž: K montáži pomocí nářadí
  • Materiál: Plast
  • Výška: 95 mm
  • Použití žebříků (DIN EN 131): Profesionální
  • Délka: 152 mm
  • Šířka: 50 mm