Kit de conversión para bloque de apoyo ancho para escalera limpiaglas

Número de artículo: 19640
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Denominación del fabricante Umbausatz breiter Anlegeklotz für Glasreinigerleiter
Directiva / etiquetado Directiva sobre restricción de sustancias peligrosas
Tipo de producto Escalera especial

Identificación y clasificación

Número de artículo 19640
EAN / GTIN 4031405196407
Número del fabricante 019640
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

Kit de conversión para bloque de apoyo ancho para escalera limpiaglas
  • Apto para escaleras para limpiacristales a partir del año 2023.
  • Fácil conversión de la escalera para limpiar cristales con el bloque de apoyo ancho.
Información sobre criterios de sostenibilidad
  • certificación empresarial: ISO 9001
  • certificación empresarial: EN 1090
  • certificación empresarial: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • El Grupo MUNK trabaja con un código de conducta.
  • Debido a nuestro tamaño, la ley sobre la cadena de suministro no es aplicable.
  • Los materiales utilizados se enumeran en las especificaciones técnicas.
  • Fabricación respetuosa con los recursos: instalaciones fotovoltaicas propias
  • Consumo energético eficiente en la fabricación: Iluminación LED
  • Capacidad de reparación, durabilidad y calidad.: 15 años de garantía en productos de serie fabricados en Alemania.
  • reciclabilidad: Nuestros productos están fabricados en su mayor parte con aluminio, acero o madera y pueden reciclarse directamente.
  • Condiciones laborales socialmente aceptables en la producción: salarios justos, igualdad entre los sexos
  • Embalaje económico y reciclable.: No se utiliza poliestireno, se utiliza principalmente madera y cartón, con un porcentaje reducido de plástico.
  • Sin riesgos para la salud de los usuarios.

Característica:

  • Montaje necesario: Para ser equipado con una herramienta
  • Material: plástico
  • Altura: 95 mm
  • Uso de escaleras (DIN EN 131): Profesional
  • Longitud: 152 mm
  • Anchura: 50 mm