• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Umbausatz breiter Anlegeklotz für Glasreinigerleiter

Artikel-Nr.: 19640
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Herstellerbezeichnung Umbausatz breiter Anlegeklotz für Glasreinigerleiter
Richtlinie / Kennzeichnung RoHS-Richtlinie
Produktart Spezialleiter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 19640
EAN / GTIN 4031405196407
Herstellernummer 019640
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

Umbausatz breiter Anlegeklotz für Glasreinigerleiter
  • passend für Glasreinigerleitern ab BJ 2023
  • einfacher Umbau der Glasreinigerleiter mit dem breiten Anlegeklotz
Informationen zu Nachhaltigkeitskriterien
  • Unternehmenszertifizierung: ISO 9001
  • Unternehmenszertifizierung: EN 1090
  • Unternehmenszertifizierung: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Die MUNK Group arbeitet mit einem Code of Conduct
  • Das Lieferkettengesetz findet aufgrund unserer Größe keine Anwendung
  • Die verwendeten Materialien sind der technischen Spezifikation aufgeführt
  • Ressourcenschonende Herstellung: eigene Photovoltaik-Anlagen
  • Energieeffizienter Verbrauch bei der Herstellung: LED-Beleuchtung
  • Reparaturfähigkeit, Langlebigkeit und Qualität: 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte made in Germany
  • Recyclingfähigkeit: Unsere Produkte bestehen zum größten Teil aus Aluminium, Stahl oder Holz und können direkt dem Recyclingprozess zugeführt werden.
  • Sozialverträgliche Arbeitsbedingungen in der Produktion: faire Löhne, Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern
  • Sparsame und recyclingfähige Verpackung: Kein Einsatz von Styroschaum, überwiegend Nutzung von Holz und Pappe, geringe Anteile von Kunststoff
  • Keine gesundheitliche Belastung der Anwenderinnen und Anwender

Merkmal:

  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Material: Kunststoff
  • Höhe: 95 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Länge: 152 mm
  • Breite: 50 mm