Čtvrtkruhová fréza, bez povlaku, Poloměr r H11 DC: 8mm

Artiklové číslo: 194220 8
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
89 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Poloměr r H11 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu fréza na kulaté profily
Povlak bez povlaku
Poloměr R 8 mm
Průměr břitu Dc 8 mm; 24 mm
Celková délka L 71 mm
Průměr stopky DS 16 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 8 mm
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 4
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,015 mm
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 8 mm
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01601005
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 16 mm
Typ upínače Čep
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky LS 48 mm
Provedení stopky HB
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Viertelkreisfräser
Řezný materiál HSS-E
Skupina obrobitelnosti K (litina); N (neželezné kovy); P (ocel)
Zadní úhel podbroušení 0 stupně
Směr šroubovice Neutrální rovné
Úhel šroubovice 0 stupně
Směr přistavení horizontální
Počet upínacích drážek 4
Řezné materiály, označení výrobce HSS-CO5
Vorschub pro Zahn in ocel < 750 N/mm2
Rozhraní Odpojovací místo 1
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Postupy obrábění Profilové frézy (FPR)
Barevný kroužek Bez
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 1,25
Hloubka řezu min. 0,01 mm
Hloubka řezu použití Obvodové frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 194220 8
EAN / GTIN 4045197109989
Číslo výrobce 194220 8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
138
Hliník (krátké třísky)
N
83
Ocel < 500 N/mm²
P
28
Ocel < 750 N/mm²
P
23
Ocel < 900 N/mm
P
23
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Přímé ozubení. Zušlechtěný povrch.

Použití:

Pro zaoblování a odjehlování hran a kontur.