Čtvrtkruhová fréza, bez povlaku, Poloměr r H11 DC: 12mm

Artiklové číslo: 194220 12
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
58 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Poloměr r H11 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu fréza na kulaté profily
Povlak bez povlaku
Poloměr R 12 mm
Průměr břitu Dc 10 mm; 34 mm
Celková délka L 90 mm
Průměr stopky DS 25 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 12 mm
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 4
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,032 mm
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 12 mm
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL02501005
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 25 mm
Typ upínače Čep
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky LS 56 mm
Provedení stopky HB
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Viertelkreisfräser
Řezný materiál HSS-E
Skupina obrobitelnosti K (litina); N (neželezné kovy); P (ocel)
Zadní úhel podbroušení 0 stupně
Směr šroubovice Neutrální rovné
Úhel šroubovice 0 stupně
Směr přistavení horizontální
Počet upínacích drážek 4
Řezné materiály, označení výrobce HSS-CO5
Vorschub pro Zahn in ocel < 750 N/mm2
Rozhraní Odpojovací místo 1
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Postupy obrábění Profilové frézy (FPR)
Barevný kroužek Bez
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 1,25
Hloubka řezu min. 0,01 mm
Hloubka řezu použití Obvodové frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 194220 12
EAN / GTIN 4045197110008
Číslo výrobce 194220 12
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
138
Hliník (krátké třísky)
N
83
Ocel < 500 N/mm²
P
28
Ocel < 750 N/mm²
P
23
Ocel < 900 N/mm
P
23
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Přímé ozubení. Zušlechtěný povrch.

Použití:

Pro zaoblování a odjehlování hran a kontur.