{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | fréza na kulaté profily | |
| Povlak | bez povlaku | |
| Poloměr R | 6 mm | |
| Průměr břitu Dc | 20 mm; 8 mm | |
| Celková délka L | 67 mm | |
| Průměr stopky DS | 16 mm | |
| Délka břitu, řezné hrany Lc | 6 mm | |
| Počet účinných břitů (po obvodu) Z | 4 | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | bez výstupu chladicího maziva | |
| Vorschub pro Zahn Besäumen fz | 0,01 mm | |
| Hloubka řezu max., Obvodové frézování | 6 mm | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL01601005 | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 16 mm | |
| Typ upínače | Čep | |
| Třída tolerance upínače | h6 | |
| Délka stopky LS | 48 mm | |
| Provedení stopky | HB | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | Viertelkreisfräser | |
| Řezný materiál | HSS-E | |
| Skupina obrobitelnosti | K (litina); N (neželezné kovy); P (ocel) | |
| Zadní úhel podbroušení | 0 stupně | |
| Směr šroubovice | Neutrální rovné | |
| Úhel šroubovice | 0 stupně | |
| Směr přistavení | horizontální | |
| Počet upínacích drážek | 4 | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HSS-CO5 | |
| Vorschub pro Zahn in | ocel < 750 N/mm2 | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plná ocel | |
| Postupy obrábění | Profilové frézy (FPR) | |
| Barevný kroužek | Bez | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Faktor korekce fz | 1,25 | |
| Hloubka řezu min. | 0,01 mm | |
| Hloubka řezu použití | Obvodové frézování |
| Katalogové číslo | 194220 6 | |
| EAN / GTIN | 4045197109972 | |
| Číslo výrobce | 194220 6 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |