Čtvrtkruhová fréza, bez povlaku, Poloměr r H11 DC: 1,5mm

Artiklové číslo: 194220 1,5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
131 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Poloměr r H11 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny Bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny Bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ne
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01001005
Formulář záznamu Rovná upínací plocha
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 0100 mm
Typ upínače Čep
Třída tolerance upínače h6
Průměr stopky DS 10 mm
Délka stopky LS 40 mm
Řezný materiál HSS Co 10
Řezné materiály, označení výrobce HSS-CO5
Povlak bez povlaku
Průměr břitu Dc 6 mm
Průměr těla D2 9 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 1,5 mm
Délka ramena 10 mm
Typ frézy ISO Fréza na kulaté profily
Zadní úhel podbroušení 0 stupeň
Úhel odklonu třísky 0 stupeň
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 4
Směr šroubovice pravý
Poloměr R 1,5 mm
Dělení břitů stejné
Směr přistavení horizontální
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka A 20 mm
Užitná délka L1 1,5 mm
Celková délka L 60 mm
Hmotnost 20 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Norma DIN 4000-82
Barevný kroužek Bez
Druh produktu fréza na kulaté profily
Faktor korekce fz 1,25
Hloubka řezu min. 0,01 mm
Hloubka řezu max. L2 1,5 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 194220 1,5
EAN / GTIN 4045197109910
Číslo výrobce 194220 1,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
138
Hliník (krátké třísky)
N
83
Ocel < 500 N/mm²
P
28
Ocel < 750 N/mm²
P
23
Ocel < 900 N/mm
P
23
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Přímé ozubení. Zušlechtěný povrch.

Použití:

Pro zaoblování a odjehlování hran a kontur.