{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ne | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | Bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | Bez výstupu chladicího maziva | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Hloubka řezu max. ap | 8 mm | |
| Označení výrobce | Winkelfräser Form D | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL01201005 | |
| Třída tolerance upínače | h$06 | |
| Průměr stopky DS | 12 mm | |
| Délka stopky LS | 45 mm | |
| Průměr upínače, horní tolerance | 0 mm | |
| Průměr upínače, dolní tolerance | -0,011 mm | |
| Provedení stopky | HB | |
| Řezný materiál | HSS-E | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HSS-CO5 | |
| Povlak | bez povlaku | |
| Průměr břitu Dc | 20 mm | |
| Uvolňovací průměr D1 | 10,5 mm | |
| Délka břitu, řezné hrany Lc | 8 mm | |
| Délka hlavy L3 | 8 mm | |
| Typ frézy ISO | G | |
| Úhel nastavení | 60 | |
| Zadní úhel podbroušení | 0 stupeň | |
| Úhel odklonu třísky | 9 stupeň | |
| Úhel zanoření | 0 stupeň | |
| Hloubka zanoření, max. ap | 0 mm | |
| Počet účinných břitů (po obvodu) Z | 8 | |
| Směr šroubovice | Neutrální rovné | |
| Úhel šroubovice | 0 stupeň | |
| Stoupání šroubovice | 0 mm | |
| Roh / hrana | 1 | |
| Rohové provedení | ostré hrany | |
| Rohový rádius R | 0 mm | |
| Směr přistavení | horizontální | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Nepodepřená délka A | 18 mm | |
| Celková délka L | 63 mm | |
| Funkční délka | 40,5 mm | |
| Otáčky max. | 470 min-1 | |
| Hmotnost | 55 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plná ocel | |
| Norma | DIN 1833 | |
| Označení tvaru podle normy | D | |
| Nosič dat | Bez datového nosiče | |
| Postupy obrábění | Rohové frézování (FEC) | |
| Barevný kroužek | Bez | |
| Druh produktu | Úhlové frézy | |
| Faktor korekce fz | 1,25 | |
| Hloubka řezu min. | 0,01 mm | |
| Hloubka řezu – použití | Obvodové frézování |
| Katalogové číslo | 194120 20 | |
| EAN / GTIN | 4045197109842 | |
| Číslo výrobce | 194120 20 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |