Úhlová fréza Tvar D 60°, bez povlaku, ⌀ js16 DC: 25mm

Artiklové číslo: 194120 25
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
49 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ js16 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ne
Mokré minimální nevhodný
Mokré maximální nevhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01201005
Formulář záznamu Typ B
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 0120 mm
Suché obrábění vhodný
Typ upínače Čep
Třída tolerance upínače h$06
Průměr stopky DS 12 mm
Délka stopky LS 45 mm
Průměr upínače, třída tolerance ISO 6 mm
Průměr upínače, horní tolerance 0 mm
Průměr upínače, dolní tolerance -0,011 mm
Olej omezené použití
Vzduch vhodný
Řezné materiály, označení výrobce HSS-CO5
Povlak bez povlaku
Průměr břitu Dc 14 mm; 25 mm
Tolerance průměru břitu tolerance výrobce
Průměr těla D2 25 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 10 mm
Délka hlavy L3 10 mm
Typ frézy ISO G
Úhel nastavení 60
Zadní úhel podbroušení 0 stupeň
Úhel odklonu třísky 9 stupeň
Úhel zanoření 0 stupeň
Hloubka zanoření, max. ap 0 mm
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 10
Směr šroubovice pravý
Úhel šroubovice 0 stupeň
Stoupání šroubovice 0 mm
Roh / hrana 1
Rohové provedení ostré hrany
Rohový rádius R 0 mm
Dělení břitů stejné
Směr přistavení horizontální
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka A 22 mm
Užitná délka L1 10 mm
Celková délka L 67 mm
Funkční délka 44,5 mm
Otáčky max. 400 min-1
Hmotnost 110 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Norma DIN 1833
Nosič dat Bez datového nosiče
Barevný kroužek Bez
Druh produktu Úhlové frézy
Faktor korekce fz 1,25
Hloubka řezu min. 0,01 mm
Hloubka řezu max. L2 10 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 194120 25
EAN / GTIN 4045197109866
Číslo výrobce 194120 25
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
250
Hliník (krátké třísky)
N
70
Ocel < 500 N/mm²
P
35
Ocel < 750 N/mm²
P
28
GG(G)
K
22
CuZn
N
35
Uni
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Zvláštní zušlechtění povrchu.
Tvar D řeže pouze na obvodu, přímé ozubení.

Poznámka:

Pro frézování malých vodítek v nástrojařství a strojírenství.