{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Lubricante refrigerante | no | |
| Húmedo mínimo | inapropiado | |
| Húmedo máximo | inapropiado | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Codificación de punto de separación | ZYL01201005 | |
| Forma de asiento | Forma B | |
| Diseño de asiento | sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 0120 mm | |
| Procesamiento en seco | adecuado | |
| Tipo de alojamiento | Espiga | |
| Clase de tolerancia del asiento | h$06 | |
| Diámetro del mango | 12 mm | |
| Longitud del mango | 45 mm | |
| Diámetro de asiento, clase de tolerancia ISO | 6 mm | |
| Diámetro de asiento, medida superior | 0 mm | |
| Diámetro de asiento, medida inferior | -0,011 mm | |
| Aceite | adecuado con restricciones | |
| Aire | adecuado | |
| Material de corte, denominación del fabricante | HSS-CO5 | |
| Recubrimiento | sin revestimiento | |
| Diámetro del filo | 14 mm; 25 mm | |
| Tolerancia diámetro del filo | tolerancia del fabricante | |
| Diámetro del cuerpo | 25 mm | |
| Longitud de filo | 10 mm | |
| Longitud de cabeza | 10 mm | |
| Tipo de fresa ISO | G | |
| Ángulo de ajuste | 60 | |
| Ángulo de desprendimiento hacia atrás | 0 grados | |
| Ángulo de desprendimiento lateral | 9 grados | |
| Ángulo de inmersión | 0 grados | |
| Profundidad de inmersión, máx. | 0 mm | |
| Número de cortes activos (circunferencial) | 10 | |
| Sentido de torcimiento | derecha | |
| Ángulo de desprendimiento | 0 grados | |
| De la espiral | 0 mm | |
| Esquina/borde | 1 | |
| Versión de esquina | canto vivo | |
| Radio angular | 0 mm | |
| División de los cortes | igual | |
| Dirección de aproximación | horizontal | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Longitud de alcance | 22 mm | |
| Longitud útil | 10 mm | |
| Longitud total | 67 mm | |
| Longitud funcional | 44,5 mm | |
| Número de revoluciones máx. | 400 min-1 | |
| Peso | 110 g | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Ejecución de la herramienta | Acero macizo | |
| Norma | DIN 1833 | |
| Soporte de datos | Sin soporte de datos | |
| Anillo de color | Sin | |
| Tipo de producto | Fresas angulares | |
| Factor de corrección | 1,25 | |
| Profundidad de corte mín. | 0,01 mm | |
| Profundidad de corte máx. | 10 mm |
| Número de artículo | 194120 25 | |
| EAN / GTIN | 4045197109866 | |
| Número del fabricante | 194120 25 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |