Digitální tříbodový vnitřní mikrometr včetně kroužku 30 - 40 mm

Artiklové číslo: 1924524
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1924524
EAN / GTIN 4029713049973
Číslo výrobce 1924524

Popis

Provedení:

  • Pro průchozí otvory
  • Montážní závit pro výměnu meausring hlav
  • Od měřicího rozsahu 12 mm pro průchozí a slepé otvory
  • Od měřicího rozsahu 12 mm s měřicími plochami s kabinou
  • Jako zobrazovací zařízení je doporučen digitální indikátor

Popis:

DIGI-MET 3bodová vnitřní měřicí pistole včetně kroužku 30-40 mm, pro průchozí otvory, měřicí hlavice vyměnitelné přes připojovací závit, jako indikátor se doporučuje digitální číselník, dodáváno v plastovém kufříku.

Charakteristika:

  • Rozsah měření (mm): 30–40
  • Hloubka měření: 76 mm

Norma:

Factory standard