Alésomètre digital à 3 touches à poignée, avec bague étalon, capacité 30 - 40 mm

Réf.: 1924524
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1924524
EAN / GTIN 4029713049973
Réf. fabricant 1924524

Description

Exécution:

  • Pour trous traversants
  • Filetage de montage pour le changement de têtes de meausring
  • De la plage de mesure 12 mm pour trous débouchants et borgnes
  • De la plage de mesure 12 mm avec surfaces de mesure à pointe cabide
  • Indicateur numérique recommandé comme dispositif d'affichage

Description:

DIGI-MET Pistolet de mesure interne à 3 points avec anneau 30-40mm, pour trous traversants, têtes de mesure interchangeables par le biais d'un filetage de raccordement, comparateur numérique recommandé comme indicateur, livré dans une mallette en plastique.

Caractéristique(s):

  • Plage de mesure (mm) : 30 - 40
  • Profondeur de mesure : 76 mm

Norme:

Factory standard