• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Pistola digital de medición interna de 3 puntos con anillo 30 - 40 mm

Número de artículo: 1924524
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1924524
EAN / GTIN 4029713049973
Número del fabricante 1924524

Descripción

Ejecución:

  • Para a través de agujeros
  • Hilo de montaje para el cambio de cabezas de meausring
  • Desde el rango de medición 12 mm para agujeros pasantes y ciegos
  • Desde el rango de medición 12 mm con cabide inclinado caras de medición
  • Indicador digital recomendado como dispositivo de visualización

Descripción:

Pistola de medición interna DIGI-MET de 3 puntos, incl. anillo 30-40mm, para agujeros pasantes, cabezales de medición intercambiables a través de la rosca de conexión, reloj comparador digital recomendado como indicador, suministrado en maletín de plástico

Característica:

  • Rango de medición (mm): 30 a 40
  • Profundidad de medición: 76 mm

Norma:

Factory standard