• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitales Höhenmessgerät mit Doppelsäule 0-600 mm, Digimatic, Tasteranschluss, Doppelsäule

Artikel-Nr.: 192-664-10
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Messtechnik digital
Produktart Höhenmess- und Anreißgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 192-664-10
EAN / GTIN 4946368583402
Herstellernummer 192-664-10
L-Nummer L40010 16651
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Dieses hochgenaue Höhenmessgerät bietet Ihnen folgende Vorteile: Die Doppelsäule Struktur gewährleistet eine hohe Messgenauigkeit. Hartmetallsbestückte Anreißnadel. Eine große Ziffernhöhe von 11 mm bietet eine gute Lesbarkeit.

Merkmal:

  • +/- Umschaltung: Ja
  • ABS/INC (INC ZERO): Ja
  • Alarm niedrige Spannung: Ja
  • Anzeige: LCD, Ziffernhöhe: 11 mm
  • Batterielebensdauer: ca. 3500 Stunden
  • DATA (Ausgabe mit Kabel) / , HOLD (Anzeigewert): Ja
  • Digital/Analog: Digital
  • Energieversorgung: 1x Batterie SR-44
  • Grenzwert der Messabweichung , E MPE: +/-0,04 mm
  • Grenzwert der Messabweichung J MPE: +/-0,04 mm
  • Größe / Abmessung: 1,005 X 0,22 X 0,36 M
  • Max. Reaktions-, geschwindigkeit: 500 mm/s
  • Messbereich: 0 - 600
  • Modell: HDM-60AX
  • ON/OFF: Ja
  • Preset (2 Werte): Ja
  • Signaltaster: Ja
  • Signaltaster Spitzenkompensation: Ja
  • Ziffernschrittwert: 0,01/0,005 mm
  • Zoll/Metrisch: Metrisch