• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Appareil de mesure et de marquage numérique de la hauteur, 0-600 mm, Digimatic, connexion par bouton, double colonne

Réf.: 192-664-10
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
Métrologie digital
Type de produit Trusquin vertical

Identification et classification

Référence article 192-664-10
EAN / GTIN 4946368583402
Réf. fabricant 192-664-10
Article hors catalogue L40010 16651
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

L'appareil de mesure de hauteur Digimatic vous offre les avantages suivants: Traceur à pointe en carbure Conception de pilier pour une précision de mesure élevée Des boutons de commutation bidirectionnels peuvent être utilisés en option

Caractéristique(s):

  • Commutation +/-: Oui
  • ABS/INC (INC ZÉRO): Oui
  • Alarme basse tension: Oui
  • Affichage: LCD, hauteur des chiffres: 11 mm
  • Durée de vie des piles: env. 3500 heures
  • DATA (sortie avec câble) / , HOLD (valeur affichée): Oui
  • Numérique/analogique: Numérique
  • Alimentation électrique: 1x pile SR-44
  • Valeur limite de l’écart de mesure , , EMPE: +/-0,04 mm
  • Valeur limite de l’écart de mesure J MPE: +/-0,04 mm
  • Taille / dimension: 1,005 X 0,22 X 0,36 M
  • Puissance max. Vitesse de réaction: 500 mm/s
  • Plage de mesure: 0 - 600
  • Modèle: HDM-60AX
  • ON/OFF: Oui
  • Préréglage (2 valeurs): Oui
  • bouton de signalisation: Oui
  • Bouton-poussoir de signalisation Compensation de pointe: Oui
  • Incrément numérique: 0,01/0,005 mm
  • Pouce/métrique: Métrique