Digitální výškoměr výškoměr 0-40″/1000 mm ocel, palce/metrické

Artiklové číslo: 192-633-10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených baterií 1 ks
Doba provozu 3 500 h
Mezinárodní konstrukční velikost Knoflíkový článek (357 / SR44)
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Odečet 0,005 mm; 0,01 mm
Odečet 0 palce; 0,001 palce
Výška číslic 11 mm
Číselné hodnoty kroku 0,005 mm; 0,01 mm
Druh produktu výškoměr
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max. 1 000 mm
Jednotka odečet milimetr; palce
Měřicí technika digitální
Mez chyby 0,07 mm
Materiál měřicího hrotu tvrdokov

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 192-633-10
EAN / GTIN 4946368583389
Číslo výrobce 192-633-10
L-číslo L40010 9704
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Tato vysoce přesná výškoměr nabízí následující výhody: Dvousloupcová konstrukce zaručuje vysokou přesnost měření. rýsovací jehla z tvrdého kovu. Velká výška číslic 11 mm ocel zajišťuje dobrou čitelnost.

Charakteristika:

  • +/- Přepínání: Ano
  • ABS/INC (VČETNĚ NULY): Ano
  • Alarm nízkého napětí: Ano
  • Ukazatel: LCD, výška číslic: 11 mm
  • Životnost baterie: cca 3500 hodin
  • DATA (výstup s kabelem) / , HOLD (hodnota zobrazení): Ano
  • Digitální/analogové: Digitální
  • Zásobování energií: 1x akumulátoru SR-44
  • Hraniční hodnota odchylky měření , , E MPE: +/-0,003”/+/-0,07 mm
  • Hraniční hodnota , Měřicí odchylka J MPE: +/-0,07 mm/0,003”
  • Velikost / rozměr: 1,499 X 0,298 X 0,47 M
  • Max. Rychlost reakce: 500 mm/s
  • Rozsah měření: 0 - 40
  • Možnost přepínání metrická/palcová: Ano
  • Model: HD-40”AX
  • ON/OFF: Ano
  • Předvolba (2 hodnoty): Ano
  • Kroková hodnota číslic: 0,0005/0,0002” nebo 0,01/0,005 mm
  • Palcová/metrická: Palcová/metrická

Rozsah dodávky:

Včetně karbidového rýsovacího hrotu, 1x baterie SR44, držáku rýsovacího hrotu a krytu