• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitales Höhenmessgerät mit Doppelsäule 0-40″/1000 mm, Zoll/Metrisch

Artikel-Nr.: 192-633-10
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Anzahl enthaltener Batterien 1 St.
Betriebsdauer 3 500 h
Internationale Baugröße Knopfzelle (357 / SR44)
Energieversorgung Batteriebetrieben
Ablesung 0,005 mm; 0,01 mm
Ablesung 0 Zoll; 0,001 Zoll
Höhe Ziffern 11 mm
Ziffernschrittwerte 0,005 mm; 0,01 mm
Produktart Höhenmessgerät
Messbereich min. 0 mm
Messbereich max. 1 000 mm
Einheit Ablesung Millimeter; Zoll
Messtechnik digital
Fehlergrenze 0,07 mm
Material Messspitze Hartmetall

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 192-633-10
EAN / GTIN 4946368583389
Herstellernummer 192-633-10
L-Nummer L40010 9704
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Dieses hochgenaue Höhenmessgerät bietet Ihnen folgende Vorteile: Die Doppelsäule Struktur gewährleistet eine hohe Messgenauigkeit. Hartmetallsbestückte Anreißnadel. Eine große Ziffernhöhe von 11 mm bietet eine gute Lesbarkeit.

Merkmal:

  • +/- Umschaltung: Ja
  • ABS/INC (INC ZERO): Ja
  • Alarm niedrige Spannung: Ja
  • Anzeige: LCD, Ziffernhöhe: 11 mm
  • Batterielebensdauer: ca. 3500 Stunden
  • DATA (Ausgabe mit Kabel) / , HOLD (Anzeigewert): Ja
  • Digital/Analog: Digital
  • Energieversorgung: 1x Batterie SR-44
  • Grenzwert der Messabweichung , E MPE: +/-0,003″/+/-0,07 mm
  • Grenzwert der Messabweichung J MPE: +/-0,07 mm/0,003″
  • Größe / Abmessung: 1,499 X 0,298 X 0,47 M
  • Max. Reaktions-, geschwindigkeit: 500 mm/s
  • Messbereich: 0 - 40
  • Metrisch/Zoll umschaltbar: Ja
  • Modell: HD-40″AX
  • ON/OFF: Ja
  • Preset (2 Werte): Ja
  • Ziffernschrittwert: 0,0005/0,0002″ or 0,01/0,005 mm
  • Zoll/Metrisch: Zoll/Metrisch

Lieferumfang:

Inklusive Hartmetallbestückte Anreißnadel, 1x SR44-Batterie, Anreißnadelhalter und Abdeckung