Dispositivo digital de medición y marcado de altura, 0-40 ″ / 1000 mm, pulgadas / métrico, columna doble

Número de artículo: 192-633-10
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Cantidad de pilas contenidas 1 ud.
Duración de funcionamiento 3.500 h
Tamaño constructivo internacional Pila redonda (357 / SR44)
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Lectura 0,005 mm; 0,01 mm
Lectura 0 pul; 0,001 pul
Altura de los dígitos 11 mm
Incremento numérico 0,005 mm; 0,01 mm
Tipo de producto altímetro
Capacidad de medición mín. 0 mm
Capacidad de medición máx. 1.000 mm
Unidad de lectura milímetros; pulg.
Metrología digital
Margen de error 0,07 mm
Material de la punta de medición metal duro

Identificación y clasificación

Número de artículo 192-633-10
EAN / GTIN 4946368583389
Número del fabricante 192-633-10
Número L L40010 9704
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

El dispositivo de trazado y medición de altura Digimatic HD-A de alta precisión le ofrece las siguientes ventajas: Diseño de doble columna para una alta precisión de medición Trazador con punta de carburo. Los dígitos de pantalla grandes de 11 mm permiten una fácil lectura de la salida de datos

Característica:

  • +/- Cambio: Sí
  • ABS/INC (INC CERO): Sí
  • Alarma de baja tensión: Sí
  • Indicación: LCD, altura de los dígitos: 11 mm
  • Vida útil de la pila: aprox. 3500 horas
  • DATA (salida con cable) / , HOLD (valor mostrado): Sí
  • Digital/analógico: Digital
  • Suministro de energía: 1 pila SR-44
  • Límite de la desviación de medición , , E MPE: +/-0,003”/+/-0,07 mm
  • Valor límite de la desviación de medición J MPE: +/-0,07 mm/0,003”
  • Tamaño / Dimensión: 1,499 X 0,298 X 0,47 M
  • Máx. Velocidad de reacción: 500 mm/s
  • Rango de medición.: 0 - 40
  • Conmutable métrica/pulgada: Sí
  • Modelo: HD-40”AX
  • ON/OFF: Sí
  • Preajuste (2 valores): Sí
  • Incremento numérico: 0,0005/0,0002” o 0,01/0,005 mm
  • Pulgada/Métrica: Pulgada/Métrica

Volumen de suministro:

Incluye trazador con punta de carburo, 1 pila SR44, soporte para trazador y cubierta.

Productos adecuados