Bezpečnostní zařízení uzlového řetězu

Artiklové číslo: 19188
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Druh produktu Příslušenství pro žebříky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 19188
EAN / GTIN 4031405191884
Číslo výrobce 019188
L-číslo L90110 1025
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Uzlový řetěz pro žebříky místo polyesterových popruhů
  • délka 2,0 m
  • 1 sada = 2 řetězy se spojovacími prvky

Charakteristika:

  • Délka: 2000 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Žárově pozinkovaná ocel
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Typ produktu: Zámek uzlový řetěz