Sécurité de chaîne à nœuds

Réf.: 19188
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Accessoires pour échelles

Identification et classification

Référence article 19188
EAN / GTIN 4031405191884
Réf. fabricant 019188
Article hors catalogue L90110 1025
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Fixation de la chaîne de noeud pour escabeaux au lieu de sangles en polyester
  • Longueur 2,0 m
  • 1 jeu = 2 chaînes avec attaches

Caractéristique(s):

  • Longueur : 2000 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Acier galvanisé à chaud
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Type de produit : Dispositif de blocage de la chaîne