Dispositivo de seguridad con cadena anudada

Número de artículo: 19188
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Accesorios para escaleras

Identificación y clasificación

Número de artículo 19188
EAN / GTIN 4031405191884
Número del fabricante 019188
Número L L90110 1025
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • Cadena de nudo que asegura para stepladders en lugar de correas de poliéster
  • Longitud 2,0 m
  • 1 set = 2 cadenas con sujetadores

Característica:

  • Longitud: 2000 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Acero galvanizado en caliente
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Tipo de producto: Cerradura de cadena de nudo