• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

HACCP plastová stěrka bílá 110 mm

Artiklové číslo: 18711001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Barva bílá
Druh produktu Špachtle
Materiál, rukojeť plast
Povrch broušeno
Tvar Lichoběžník
Šířka čepele nástroje 75 mm
Celková délka 110 mm
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 18711001
EAN / GTIN 4250560516060
Číslo výrobce 18711001
L-číslo L00760 100375
Výrobce/odpovědná osoba NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Popis

Popis:

Plastová stěrka Pevné plastové tělo s hladkým povrchem, škrabací hranou, tepelně odolné do 134 °C.