Espátula de plástico HACCP blanca 110 mm

Número de artículo: 18711001
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Color blanco
Tipo de producto Espátula
Material, mango plástico
Superficie rectificado/a
Forma Trapecio
Anchura hoja de herramienta 75 mm
Longitud total 110 mm
Mango mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 18711001
EAN / GTIN 4250560516060
Número del fabricante 18711001
Número L L00760 100375
Fabricante/responsable NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Descripción

Descripción:

Espátula de plástico Cuerpo de plástico resistente con superficie lisa, borde raspa, resistente al calor hasta 134 °C.