{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbe | weiß | |
| Produktart | Spachtel | |
| Material, Griff | Kunststoff | |
| Oberfläche | geschliffen | |
| Form | Trapez | |
| Breite Werkzeugblatt | 75 mm | |
| Länge gesamt | 110 mm | |
| Stiel / Griff | Griff |
| Artikelnummer | 18711001 | |
| EAN / GTIN | 4250560516060 | |
| Herstellernummer | 18711001 | |
| L-Nummer | L00760 100375 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de |