{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | Kotoučová fréza | |
| Povlak | bez povlaku | |
| Průměr břitu Dc | 63 mm | |
| Šířka řezu B | 8 mm | |
| Průměr upínacího otvoru D3 | 22 mm | |
| Hloubka řezu max. L2 | 10,25 mm; 13,67 mm | |
| Počet břitů (po obvodu) Z | 14 | |
| Celková délka L | 8 mm | |
| Řezný materiál | HSS | |
| Norma | DIN 885 A | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | bez výstupu chladicího maziva | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Typ frézy ISO | N | |
| Úhel nastavení | 90 stupeň | |
| Zadní úhel podbroušení | 0 stupeň | |
| Úhel odklonu třísky | 0 stupeň | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HSS-CO5 | |
| Hmotnost | 100 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Postupy obrábění | Dělicí frézování (FTR); Frézování drážek (FNU) | |
| Barevný kroužek | Bez | |
| Faktor korekce fz | 1,25 | |
| Hloubka řezu min. | 0,01 mm |
| Katalogové číslo | 185820 63X8 | |
| EAN / GTIN | 4045197097897 | |
| Číslo výrobce | 185820 63X8 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |