{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | Kotoučová fréza | |
| Povlak | bez povlaku | |
| Průměr břitu Dc | 50 mm | |
| Šířka řezu B | 6 mm | |
| Průměr upínacího otvoru D3 | 16 mm | |
| Počet břitů (po obvodu) Z | 14 | |
| Celková délka L | 6 mm | |
| Řezný materiál | HSS-E | |
| Norma | DIN 885 A | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | bez výstupu chladicího maziva | |
| Vorschub pro Zahn fz | 0,04 mm | |
| Hloubka řezu max., Plné drážky | 8,5 mm | |
| Hloubka řezu max., Obvodové frézování | 11,33 mm | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Upínač frézovacího trnu | |
| Kódování oddělovacího místa | FDA01602100 | |
| Formulář záznamu | S podélnou drážkou | |
| Typ upínače | Otvor (vnitřní upínač) | |
| Třída tolerance upínače | H7 | |
| Velikost upínače | 16 | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Úhel nastavení | 90 stupně | |
| Skupina obrobitelnosti | M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HSS Co 5 | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Horní rozměr jmenovitého průměru | 0,8 mm | |
| Jmenovitý průměr dolní rozměr | -0,8 mm | |
| Hmotnost | 50 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plná ocel | |
| Označení tvaru podle normy | A | |
| Postupy obrábění | Dělicí frézování (FTR); Frézování drážek (FNU) | |
| Barevný kroužek | Bez | |
| Vorschub pro Zahn in | ocel < 750 N/mm2 | |
| Faktor korekce fz | 1,25 | |
| Hloubka řezu min. | 0,01 mm | |
| Hloubka řezu použití | Plné drážky; Obvodové frézování |
| Katalogové číslo | 185820 50X6 | |
| EAN / GTIN | 4045197097828 | |
| Číslo výrobce | 185820 50X6 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |