Kotoučová fréza, bez povlaku, ⌀ךířka js16×k11: 100X6mm

Artiklové číslo: 185820 100X6
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
9 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ךířka js16×k11 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kotoučová fréza
Povlak bez povlaku
Průměr břitu Dc 100 mm
Šířka řezu B 6 mm
Průměr upínacího otvoru D3 32 mm
Počet břitů (po obvodu) Z 22
Celková délka L 6 mm
Řezný materiál HSS-E
Norma DIN 885 A
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Vorschub pro Zahn fz 0,06 mm
Hloubka řezu max., Plné drážky 17 mm
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 22,67 mm
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Upínač frézovacího trnu
Kódování oddělovacího místa FDA03202100
Formulář záznamu S podélnou drážkou
Typ upínače Otvor (vnitřní upínač)
Třída tolerance upínače H7
Velikost upínače 32
Chladicí a mazací prostředek ano
Úhel nastavení 90 stupně
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HSS Co 5
Rozhraní Odpojovací místo 1
Horní rozměr jmenovitého průměru 1,1 mm
Jmenovitý průměr dolní rozměr -1,1 mm
Hmotnost 200 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Označení tvaru podle normy A
Postupy obrábění Dělicí frézování (FTR); Frézování drážek (FNU)
Barevný kroužek Bez
Vorschub pro Zahn in ocel < 750 N/mm2
Faktor korekce fz 1,25
Hloubka řezu min. 0,01 mm
Hloubka řezu použití Plné drážky; Obvodové frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 185820 100X6
EAN / GTIN 4045197098023
Číslo výrobce 185820 100X6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
200
Ocel < 500 N/mm²
P
19
Ocel < 750 N/mm²
P
19
Ocel < 900 N/mm
P
19
INOX < 900 N/mm²
M
9
CuZn
N
180
Uni
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Křížové ozubení s nákružkem a klínovou drážkou.

Použití:

Pro frézování drážek nebo dělení, pokud mají mít boční plochy obrobku přesný a čistý povrch.

Poznámka:

fz für ae = 0,1 × D